Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe Jumbo A4 PP mit Gummizug blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe Jumbo A4 PP mit Gummizug blau
Sammelmappe Jumbo A4 PP mit Gummizug blau
Sammelmappe Jumbo A4 PP mit Gummizug blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1002840
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10028-40
EAN/GTIN:
     4250037426021
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
  • JUMBO Eckspanner-Sammelmappe A4
  • patentierte Sammelmappe mit 3 elastisch verbundenen Innenklappen zur sicheren Aufnahme von umfangreichen Dokumenten
  • Gummizug-Verschluss
  • Fassungsvermögen 500 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Visitenkartentasche, Fassungsvermögen: 500 Blatt
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
1.2300 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Verschluss:
Gummizug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 1,61*
€ 2,94*
Lager 467
28
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 3,00*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 3,21*
€ 6,95*
ab € 1,89*
€ 3,53*
8 Tage
54
€ 6,99*
ab € 5,31*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10028-10
ab € 1,64*
Ähnlich
FolderSys
10028-30
ab € 1,65*
Ähnlich
FolderSys
10028-04
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.