Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe A4 PP runde Taschen transluzent rauchtopas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Angebotsmappe A4 PP runde Taschen transluzent rauchtopas
Angebotsmappe A4 PP runde Taschen transluzent rauchtopas
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1000924
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10009-24
EAN/GTIN:
     4250037414790
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
  • Angebotsmappe A4 mit 2 abgerundeten Innentaschen für offene oder geschlossene Broschüren/Dokumente
  • 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappen-Rücken
  • Visitenkarten-Tasche auf dem Vorderdeckel (60x90mm)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
rauchtransparent
Farbe der Rückseite:
rauch transparent
Farbe der Vorderseite:
rauchtopas
Farbname:
rauchtopas
Heftungsart:
lose
Höhe:
305 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 10009, Angebotshefter, Klemmhefter, Klemmmappe, Präsentationshefter, Präsentationsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,71*
Lager 467
35
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10009-04
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.