Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Cleartex ultimat PC Teppich über 12mm 120(116)x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte Cleartex ultimat PC Teppich über 12mm 120(116)x150cm
Bodenschutzmatte Cleartex ultimat PC Teppich über 12mm 120(116)x150cm
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFR1115227ER
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR1115227ER
EAN/GTIN:
     0874951001016
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
  • Ob Zuhause oder im Büro, Floortex Bodenschutzmatten bieten überall hervorragenden Schutz für höchste Ansprüche
  • Größtmögliche, langlebige Qualität sowie Transparenz und Haltbarkeit
  • Die einzigartige Produktpalette an Bodenschutzmatten aus Original-Floortex-Polycarbonat schützt Ihre schönen und hochwertigen Böden, damit stark frequentierte und beanspruchte Flächen länger gepflegt aussehen und sicher bleiben
  • Auf Grund der außergewöhnlichen Strapazier- und Leistungsfähigkeit, wird Polycarbonat als qualitativ hochwertiges Material auch in der Luftfahrzeugindustrie, Autoindustrie und für kugelsicheres Glas eingesetzt
  • Des Weiteren wird die hohe Qualität durch umfangreiche Qualitätssysteme und tägliche Tests nach strengen Kriterien gewährleistet und sichert somit zu jeder Zeit die Einhaltung von Material- und Produktionsstandards auf höchstem Niveau
  • Dank der hochtransparenten Eigenschaft lassen Original-Floortex-Polycarbonat Bodenschutzmatten jedes Fußbodendesign sichtbar und gepflegt
  • Sie sind umweltfreundlich, frei von Weichmachern und toxischen Chemikalien, geruchsneutral, nicht leicht entflammbar und somit geeignet für Fußbodenheizung
  • Die ultimat Bodenschutzmatten sind ideal für Menschen mit Allergien, weisen vernachlässigbare Gasemissionen auf und optimieren Ihre CO2-Emissionsbilanz
  • Bietet eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit
  • Ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl auf der Mattenoberfläche
  • Hergestellt mit bis zu 30 % erneuerbarer Energie und 100 % recyclingfähig
  • Die Oberfläche ist leicht strukturiert, kratz- und schlagfest
  • Rückseite mit Ankernoppen für einen sicheren Halt auf hochflorigen Teppichböden
  • Maße: 116x150cm
Weitere Informationen:
Bodenart:
hochflorige Teppichböden (über 12mm Florhöhe)
Bruttogewicht:
7.35 kg
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Marke:
Cleartex
Material:
PC (Polycarbonat)
Produktbreite:
150 cm
Produktlänge:
116 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte transparent polycarbonat, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, 1115227ER, Bodenschutz, Bodenschutzmatte, Bürostuhlunterlagen, Cleartex, FC1115227ER, Floortex, für, hochflorige, Matte, Matten, mittelflorige, niederflorige, Polycarbonat, Schutzmatte, Schutzmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen, Teppich, Teppichboden, Teppichbodenschutzmatte, Teppichbodenschutzmatten, Teppiche, ultimat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 63,58*
€ 80,86*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 69,39*
€ 98,13*
€ 4,95*
ab € 109,70*
€ 142,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.