| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1115227 Herst.-Nr.: FR1115227ER EAN/GTIN: 0874951001016 |
| |
|
| | |
| Bodenschutzmatten CLEARTEX ultimat FR1115227ER 116x150cm, rechteckig, Polycarbonat, für hochflorige Teppiche - Floortex Bodenschutzmatten CLEARTEX ultimat FR1115227ER mit Ankernoppen für hochflorige Teppiche. Form: rechteckig, Material: Floortex-Polycarbonat, geeignet für: hochflorige Teppiche über 12mm Gesamthöhe, Farbe: hochtransparent. Ausführung: frei von toxischen Chemikalien, PVC und Weichmachern, ideal für Menschen mit Allergien, nicht leicht entflammbar, geeignet für Fußbodenheizung, robust, langlebig, keine Rissbildung, kein Aufrollen, kein Vergilben, geruchsneutral, außergewöhnlich strapazier- und leistungsfähig, vernachlässigbare Gasemissionen, hohe Schlag- und Abriebfestigkeit, leicht strukturiert, kratz- und schlagfest, Rückseite mit Ankernoppen für sicheren Halt, hergestellt in UK mit 50% erneuerbarer Energie aus standorteigenen und externen Quellen, minimaler Rollwiderstand. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte transparent polycarbonat, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Schutzmatten, Bürostuhlunterlagen, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen, Polycarbonat Bodenschutzmatte, Polycarbonat Bodenschutzmatten, Teppichbodenschutzmatte, Teppichbodenschutzmatten, Matte, Matten, Teppichmatten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 63,47* | € 80,43* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,28* | € 97,15* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 111,11* | € 143,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|