Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Ultimat Allzweck für Teppiche (bis 12mm) 119x75cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatte Ultimat Allzweck für Teppiche (bis 12mm) 119x75cm transparent
Bodenschutzmatte Ultimat Allzweck für Teppiche (bis 12mm) 119x75cm transparent
Bodenschutzmatte Ultimat Allzweck für Teppiche (bis 12mm) 119x75cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFC11197523ER
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC11197523ER
EAN/GTIN:
     5060044742163
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
  • Größtmögliche Qualität, Transparenz und Haltbarkeit bei Heim- und Bürofußböden
  • Hergestellt aus Original-Floortex-Polycarbonat
  • Kristallklar und zu 100% recyclingfähigDie härtesten und langlebigsten Bodenschutzmatten, die auf dem Markt erhältlich sind
  • Polycarbonat rollt sich nicht auf, reißt nicht, vergilbt nicht und riecht nicht
  • Rückseite mit Ankernoppen für Teppichböden
Weitere Informationen:
Bodenart:
Teppichboden
Bruttogewicht:
3.06 kg
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Marke:
Cleartex
Material:
PC (Polycarbonat)
Produktbreite:
119 cm
Produktlänge:
75 cm
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte transparent teppichboden, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Antirutschmatte, Bodenschutzmatte, Matte, Schutzmatte, Stuhlunterlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,12*
€ 45,31*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 33,20*
€ 45,32*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 40,34*
€ 60,41*
€ 5,95*
ab € 50,12*
€ 68,45*
€ 4,95*
ab € 67,31*
€ 85,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,91*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 82,67*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,00*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,27*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,49*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,93*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,44*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,40*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,60*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,26*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,37*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,82*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,28*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 42,02*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.