Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmatten für Teppichböden, 750 x 1190 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-43727
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC11197523ER
EAN/GTIN:
     5060044742163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Griffige Rückseite mit Ankernoppen für eine feste Bodenhaftung und einen sicheren Halt.
Darauf kommt es an:
optimale Sicherheit und bequemes Stuhlrollen
umweltfreundlich und komplett recyclingfähig
schwer entflammbar und alterungsbeständig, kein Vergilben
bei normalem Gebrauch unzerstörbar und bruchsicher
vinyl- und chloridfrei, keine schädlichen Dämpfe
für Allergiker geeignet
wärmeresistent, ideal auch bei Fussbodenheizungen
Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Allergiker geeignet:
Ja
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
schwer entflammbar
Rutschhemmend:
Ja
Materialstärke:
02. Mrz mm
Form:
rechteckig
Masse:
1190 x 750 mm
Material:
Polycarbonat (PC)
Geeignet für:
Hartboden
Einsatzort:
Büro
Geeignet für Fussbodenheizung:
Ja
Breite:
750 mm
Länge:
1190 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte transparent teppichboden, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, 43727, 43727-SW81, Bodenschutzmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,15*
€ 45,38*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 33,21*
€ 45,39*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 40,33*
€ 59,58*
€ 5,95*
ab € 50,89*
€ 69,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 67,18*
€ 85,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,43*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 82,65*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,02*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,43*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,56*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,94*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,31*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,46*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,77*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,23*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,23*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 25,02*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,40*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,76*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.