Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollschneidemaschine A4 bis 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollschneidemaschine A4 bis 10 Blatt
Rollschneidemaschine A4 bis 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-9908
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-9908
EAN/GTIN:
     0078484199084
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
  • F-9908 Rollschneidemaschine Durchmesser 28mm
  • Schneidet bis zu 10 Blatt (80g/qm)auf einmal
  • Klingenführung mit Schneidlineal lässt erkennen, wo die Klinge schneidet
  • Permanente Raster (cm und Zoll) erleichtern das Anlegen und Abmessen
  • Gummierte Füße sorgen für mehr Stabilität
  • Durchsichtiger Fingerschutz hält das Papier und schützt vor Fingerabdrücken- Schienenarretierung zur einfachen Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
0.807 kg
Farbe:
weiß/orange
für Format:
A4
Höhe:
510 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Kunststoff
Pressung:
manuell
Schnitthöhe:
10 Blatt
Schnittlänge:
300 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, rollenschneidemaschine fiskars 10 blatt, roll und schnitt schneidemaschine, rollenschneidemaschine fiskars, Hobbyschneidemaschine, Hobbyschneider, Papier, Papier-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Roll, Rollmesser, RollmesserSchneidemaschine, Rollschneidemaschine, Rollschneider, Schneidemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
9-1341
ab € 5,79*
Zubehör
Fiskars
9-9907
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.