Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL8707001 Herst.-Nr.: 8707001 EAN/GTIN: 0043859728046 |
| |
|
| | |
| - Anti-Ermüdungs-Matte Everyday
- Für komfortableres Arbeiten im Stehen
- Verhindert Ermüdung durch die Förderung von leichter Bewegung
- Abgerundete Ecken für mehr Sicherheit
- Größe (H x B x T): 1.91 x 91.44 x 60.96 cm
- Gewicht: 2,03 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Höhe: | 1.91 mm | Marke: | Fellowes | Material: | Kunststoff | Produktbreite: | 60.96 cm | Produktlänge: | 91.44 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte polyurethan, Anti, Anti-Ermüdung, Anti-Ermüdungsmatten, AntiErmüdung, Antiermüdungsmatten, Arbeitsplatz, Ermüdung, Ermüdungsmatte, Ermüdungsmatten, Funktionsmatte, Komfort, Komfort-Matte, komfortables, Komfortmatte, Massage, Massagematte, Matte, Multi, Multi-Funktionsmatte, Multifunktionsmatte, Schreibtisch, Sit, Sitz, Sitz-Steharbeitsplatz, SitzSteharbeitsplatz, Stand, Steh, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Komfort, Steh-Schreibtisch, Steharbeitsplatz, Stehen, Stehkomfort, Stehschreibtisch |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,50* | € 58,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,85* | € 59,41* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 46,71* | € 59,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 46,92* | € 59,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 51,07* | € 64,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|