Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5740701 Herst.-Nr.: 5740701 EAN/GTIN: 0043859718245 |
| |
|
| | |
| - InstaHeat: nur 1 Minute Aufwärmzeit
- Hohe Laminiergeschwindigkeit : 50cm/ Min. (80 Mikron)
- Geeignet für 80-125 Mikron Laminierfolien
- Sensor erkennt Folienstau
- Automatische Rücklauffunktion
- Automatische Abschaltfunktion nach 30 Min. Inaktivität
- Inkl. Starter Kit für 10 Dokumente (ImageLast 80 Mik.)
- HotSwap Technologie für schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Folienstärken
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 449,3 mm | Bruttogewicht: | 3 kg | Farbe: | schwarz/grau | Farbname: | schwarz/silber | Laminiergeschwindigkeit: | 500 mm/s | Laminiersystem: | heiß | Marke: | Fellowes | max. Laminierformat: | A4 | max. Laminierstärke: | 2x125 mic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, laminiergerät fellowes a4, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät a4, Heiß, Heiß-, Heißlamination, Heißrollen, Heißrollen-Laminator, HeißrollenLaminator, Kalt, Kalt-Laminiersystem, Kaltlamination, KaltLaminiersystem, Kaschiergerät, Laminierer, Laminiersystem, Rollenlaminator, und |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,08* | € 125,55* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 97,76* | € 125,55* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 99,52* | € 125,59* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 99,23* | € 125,61* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 99,64* | € 130,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|