Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Powershred LX210 Partikel 4x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Powershred LX210 Partikel 4x12 mm
Aktenvernichter Powershred LX210 Partikel 4x12 mm
Aktenvernichter Powershred LX210 Partikel 4x12 mm
Aktenvernichter Powershred LX210 Partikel 4x12 mm
Aktenvernichter Powershred LX210 Partikel 4x12 mm
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5502501
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5502501
EAN/GTIN:
     0043859763825
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
  • Aktenvernichter Powershred LX210
  • Rauminhalt für Schnittgut: 23 l
  • verwendbares Schnittgut: Papier
  • Patentierte Intellibar Technologie.
  • Safesense Technologie für sichere Nutzung.
  • Schlafmodus.
  • Vernichtet jedes A4 Blatt in mehr als 1000 Partikel
  • Größe (B x H x T): 358 x 535 x 297 mm
  • Masse (Gewicht): 12,65 kg
  • Schnittart: Partikel
  • Schnittgröße: 4 x 12 mm
  • Bezeichnung der Sicherheitsstufe: Sicherheitsstufe neu (DIN 66399): P-4
  • max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 16 Blatt
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Auffangbehältervolumen:
23 l
Besonderheiten:
Patentierte Intellibar Technologie. Safesense Technologie für sichere Nutzung. Schlafmodus. Vernichtet jedes A4 Blatt in mehr als 1000 Partikel
Betriebsdauer:
20 min
Breite:
358 mm
Bruttogewicht:
14.3600 kg
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
12.65 kg
Höhe:
535 mm
Marke:
Fellowes
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
12 mm
Schneidleistung:
16 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x12 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
297 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 230,52*
€ 264,21*
€ 6,78*
ab € 236,54*
€ 270,91*
€ 1,95*
ab € 245,52*
€ 280,51*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 262,94*
€ 300,12*
€ 5,50*
ab € 272,77*
€ 311,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 268,64*
€ 319,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5502601
ab € 323,93*
Ähnlich
Fellowes
5502201
ab € 167,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.