Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneidemaschine Stellar A3 455mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebelschneidemaschine Stellar A3 455mm schwarz
Hebelschneidemaschine Stellar A3 455mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5438401
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5438401
EAN/GTIN:
     0043859586288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
  • Hebelschneidemaschine Stellar A3
  • Ausführung der Sicherheitsausstattung: SafeCut-Schutzblende
  • Art der Betätigung der Pressung: manuell
  • Ausstattung: Raster mit Formatgrößen vorhanden
  • max. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
  • besonders langlebig und widerstandsfähig, inklusive Tragemulden
  • Farbe: schwarz
  • Material des Tisches: metall
  • max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 20 Blatt
  • Zertifikate und Zulassungen: TÜV-Zeichen, GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
6.622 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A3
Höhe:
340 mm
Marke:
Fellowes
Material:
Metall
Pressung:
manuell
Schnitthöhe:
20 Blatt
Schnittlänge:
455 mm
Tiefe:
732 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider 20 blatt, guillotine (papierschneider), hebelschneidemaschine fellows, Guillotine, Hebel, Hobbyschneidemaschine, Papier, Papier-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Schneidemaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 138,57*
€ 177,68*
€ 6,78*
ab € 141,18*
€ 177,68*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 143,77*
€ 180,14*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 146,18*
€ 183,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5438001
ab € 99,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.