Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneidemaschine Neutron A4 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollenschneidemaschine Neutron A4 320mm
Rollenschneidemaschine Neutron A4 320mm
Rollenschneidemaschine Neutron A4 320mm
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5410001
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5410001
EAN/GTIN:
     0043859550401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
  • Rollenschneidemaschine Neutron A4
  • mit auswechselbarem Messerkopf
  • Art der Betätigung der Pressung: manuelle Papierklemme
  • max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
  • Raster mit Formatgrößen vorhanden
  • für gelegentliche Verwendung Zuhause, SafeCut(TM) (ausfahrbare Sicherheitsklinge), schneidet Papier, Folie, Fotos, Aufbewahrungsmöglichkeit für Klingen, 1 Klinge im Lieferumfang
  • Masse (Gewicht): 0,82 kg
  • Farbe: graphit
  • Material des Tisches: Kunststoff
  • Tischgröße (B x T): 476 x 218 mm
  • Länge des Schnittes: 320 mm
  • max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 10 Blatt
  • Zertifikate und Zulassungen: TÜV-Zeichen, GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen:
Breite:
218 mm
Bruttogewicht:
1.143 kg
Farbe:
grau
Farbname:
graphit
für Format:
A4
Gewicht:
0.82 kg
Höhe:
78 mm
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Pressung:
manuell
Schnitthöhe:
5 Blatt
Schnittlänge:
320 mm
Tiefe:
476 mm
Tischgröße:
476x218 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, fellows rollen-schneidemaschine, roll und schnitt schneidemaschine, Hobbyschneidemaschine, Hobbyschneider, Papier, Papier-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Roll, Rollmesser, RollmesserSchneidemaschine, Rollschneidemaschine, Rollschneider, Schneidemaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,07*
€ 34,47*
€ 5,50*
ab € 25,55*
€ 36,53*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 26,51*
€ 36,53*
9 Tage
6
€ 5,00*
ab € 29,95*
€ 41,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5411301
ab € 12,39*
Sonstiges
Fellowes
5411401
ab € 9,44*
Sonstiges
Fellowes
5411501
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.