Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblätter Chromolux A4 250g/qm VE=100 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblätter Chromolux A4 250g/qm VE=100 Stück weiß
Deckblätter Chromolux A4 250g/qm VE=100 Stück weiß
Deckblätter Chromolux A4 250g/qm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5378006
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5378006
EAN/GTIN:
     0043859681068
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Deckblatt Chromolux
  • Material: Karton mit Lederstruktur-Oberfläche, glänzend
  • perfekt geeignet zur Verwendung vorne & hinten oder in Kombination mit transparenten Deckblättern. Bietet besten Schutz und ein schickes Finish für jedes Dokument
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Stärke/Gewicht: schwer, 250 g/qm
  • Farbe außen/innen: weiß/weiß
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.42 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Fellowes
Material:
Karton
Materialstärke:
250 mic
Materialstruktur:
Leder
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, fellowes deckblatt karton a4, deckblattkarton a4, fellowes deckblattkarton, Deckblätter, Drahtbindung, Klemmschienen, Präsentationsdeckblätter, Spiralbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,46*
€ 12,62*
2 Tage
7
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,82*
€ 12,86*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,82*
€ 12,88*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,40*
€ 14,52*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,72*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5346206
ab € 5,11*
Sonstiges
Fellowes
5622001
ab € 250,38*
Sonstiges
Fellowes
5345705
ab € 2,92*
Sonstiges
Fellowes
5378301
ab € 9,01*
Sonstiges
Fellowes
5378501
ab € 8,81*
Sonstiges
Fellowes
5378201
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.