Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5351111 Herst.-Nr.: 5351111 EAN/GTIN: 0077511535116 |
| |
|
| | |
| - Laminierfolien Impress 100 Mikron
- Oberfläche: glänzend
- Material: Polyester
- Folienstärke: 100 mic
- glänzende Oberfläche verstärkt Farbbrillianz
- Verwendung für Format A4
- Packungsinhalt: 100 St./Packung
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.531 kg | Farbe: | transparent | Klebung: | ohne | Marke: | Fellowes | Material: | PES (Polyester) | Materialstärke: | 100 mic | Oberfläche: | glänzend | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,60* | € 13,60* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,66* | € 13,62* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,73* | € 13,82* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,83* | € 13,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,87* | € 13,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|