Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126668400 Herst.-Nr.: 5351111 EAN/GTIN: 0077511535116 |
| |
|
| | |
| Die Laminierfolien bieten Ihren Dokumenten einen Standard-Schutz. Ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten und ähnliches. Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Impress 100 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Laminierfolie Impress 100 | Maße: | 210 x 297 mm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Dicke der Folie: | 100 µm | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | transparent | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, kaltlaminierfolien din a4, kaltlaminierfolie, Folien, Folientaschen, Laminier, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminiergerätezubehöre, Laminierhüllen, Laminiersystemzubehöre, Laminiertaschen, Laminierzubehöre |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,65* | € 13,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,61* | € 13,57* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,76* | € 13,78* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,86* | € 13,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,90* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|