Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 21 Ringe weiß 51mm VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 21 Ringe weiß 51mm VE=50 Stück
Plastikbinderücken A4 21 Ringe weiß 51mm VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5350202
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5350202
EAN/GTIN:
     0077511535024
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Plastikbinderücken oval
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Typ des Binderückens: 21
  • Stanzteilung 14,28 mm
  • max. Durchmesser des Binderückens: 51 mm
  • max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 450 Blatt
  • Farbe: weiß
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 50 Stück in Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.52 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Ringdurchmesser:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken fellowes weiß 21 ring, plastikbinderücken, fellowes plastikbinderücken, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,14*
€ 22,80*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,08*
€ 22,81*
3 Tage
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,09*
€ 24,10*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,09*
€ 40,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.