Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie Mikron Peel & Stick 125mic A3 VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminierfolie Mikron Peel & Stick 125mic A3 VE=100 Stück
Laminierfolie Mikron Peel & Stick 125mic A3 VE=100 Stück
Laminierfolie Mikron Peel & Stick 125mic A3 VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5329001
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5329001
EAN/GTIN:
     0043859641536
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Laminierfolie Mikron Peel & Stick
  • Oberfläche: glänzend
  • Stärke der Folie: 125 mic
  • mit selbstklebender Rückseite
  • Verwendung für Papierformate: A3
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Packung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit selbstklebender Rückseite
Blattformat:
A3
Farbe:
transparent
Klebung:
selbstklebend
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
125 mic
Oberfläche:
glänzend
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 57,76*
€ 75,30*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 57,75*
€ 75,32*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 63,02*
€ 85,08*
Lager 467
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 66,59*
€ 87,78*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 67,42*
€ 88,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
53022
ab € 0,58*
Sonstiges
Fellowes
5328901
ab € 27,87*
Sonstiges
Fellowes
53023
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.