Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5306207 Herst.-Nr.: 5306207 EAN/GTIN: 0077511530623 |
| |
|
| | |
| - Laminierfolie Enhance 80 Mikrons
- Material und Oberfläche: Plastik, glänzend
- Stärke der Folie: 80 Mikrometer
- ideal für Hinweisschilder, Speisekarten, Aushänge, Lehrmittel und alle häufig verwendeten Dokumente
- Verwendung für Papierformate: A3
- Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Packung
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Bruttogewicht: | 2.329 kg | Farbe: | transparent | Klebung: | ohne | Marke: | Fellowes | Material: | Kunststoff | Materialstärke: | 80 mic | Oberfläche: | glänzend | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientasche a3 80 micron glänzend, folientaschen a3, folientasche, Heißlaminierfolientasche, Heißlaminiertasche |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 13,00* | ab € 11,11* | € 15,18* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 11,84* | € 17,19* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 12,58* | € 17,27* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 13,55* | € 18,56* | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 14,49* | € 19,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1355* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|