Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Behälter BxHxT 30x60x50cm Karton weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Recycling-Behälter BxHxT 30x60x50cm Karton weiß
Recycling-Behälter BxHxT 30x60x50cm Karton weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FELL0193201
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     0193201
EAN/GTIN:
     0043859561025
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Recycling Behälter Bankers Box System
  • Material und Form: 100% recycelter Karton, rechteckig
  • Ausstattung: mit Deckel
  • Zur Verwendung unter dem Schreibtisch oder als zentrale Recycling Station. Briefschlitz-Öffnung vorne u.zusätzlicher Öffnung oben. Verschiedene Abbildungen mit Ankreuzfeld zur Identifikation des Inhalts. Kompatibel mit Aktenvernichterbeutel 36054.
  • Breite: 300 mm
  • Höhe: 600 mm
  • Tiefe: 500 mm
  • Volumen: 90 l
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.63 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
grau
flammhemmend:
nein
Höhe:
600 mm
Marke:
Bankers Box
Material:
Karton
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer eckig, standard abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsammler, Korb, Papierkorb, Sammelbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 9,47*
€ 14,36*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 10,38*
€ 14,36*
1
€ 6,78*
ab € 47,52*
€ 65,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36054
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.