Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb G2DESK 15 Liter weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb G2DESK 15 Liter weiß
Papierkorb G2DESK 15 Liter weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FELL0009401
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     0009401
EAN/GTIN:
     0043859654857
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Papierkorb G2DESK
  • Material und Form: aus 80% recyceltem Material, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • mit Griff für einfache Entleerung
  • Breite: 300 mm
  • Höhe: 367 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Volumen: 15 l
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.28 kg
Durchmesser oben:
300 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fassungsvermögen:
15 l
Höhe:
367 mm
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, papierkorb kunststoff 15 liter, kunststoff papierkorb, kunststoffpapierkorb weiß, Abfallsammler, Eimer, Korb, Sammelbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,90*
€ 6,11*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,89*
€ 6,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.