Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK80000821 Herst.-Nr.: 80000821 EAN/GTIN: 4014481507114 |
| |
|
| | |
| - Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel
- Art der Heftung: Behördenheftung
- Ausstattung: halb, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden
- Werkstoff: Manilakarton
- Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 240 x 305 mm
- Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Farbe: | grau | Farbe der Rückseite: | grau | Farbe der Vorderseite: | grau | Farbname: | grau | Heftungsart: | Amtsheftung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Karton | Papiergewicht: | 250 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Hefter, Schlauchhefter, Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, einhakhefter grau halber deckel amtsheftung, schlauch hefter, schlauchhefter grau, Einhänge, Einhänge-Schnellhefter, Einhängehefter, EinhängeSchnellhefter, Ösenhefter, Schnellhefter |
| | |
| |