Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK80000771 Herst.-Nr.: 80000771 EAN/GTIN: 4014481506711 |
| |
|
| | |
| - Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel
- Art der Heftung: Behördenheftung
- Ausstattung: halb, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden
- Werkstoff: Manilakarton
- Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 240 x 305 mm
- Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Farbe: | rot | Farbe der Rückseite: | rot | Farbe der Vorderseite: | rot | Farbname: | rot | Heftungsart: | Amtsheftung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Karton | Papiergewicht: | 250 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Hefter, Schlauchhefter, Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, einhakhefter 1/2 deckel amtsheftung, schlauch hefter, einhakhefter behördenheftung, Einhänge, Einhänge-Schnellhefter, Einhängehefter, EinhängeSchnellhefter, Ösenhefter, Schnellhefter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,41* | € 0,76* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,41* | € 0,78* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,44* | € 0,84* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,46* | € 0,88* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,87* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|