Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURE Box Pastell A4 40mm Füllhöhe sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PURE Box Pastell A4 40mm Füllhöhe sortiert
PURE Box Pastell A4 40mm Füllhöhe sortiert
PURE Box Pastell A4 40mm Füllhöhe sortiert
PURE Box Pastell A4 40mm Füllhöhe sortiert
PURE Box Pastell A4 40mm Füllhöhe sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#FALK22001952
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     22001952
EAN/GTIN:
     4014481244927
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
  • PURE Box Pastell A4 40 mm Füllhöhe
  • Werkstoff: Pappe
  • Farbe: sortiert (orange, pink, gelb, grün, azurblau)
  • max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt
  • Ausstattung:, Deckel vorhanden
  • Art des Verschlusses: Stülpdeckel
  • Größe (B x T x H): 240 mm x 320 mm x 40 mm
  • FSC, Vegan zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.246 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
für Format:
A4
Höhe:
40 mm
Marke:
Falken
Material:
Hartpappe
Seitenklappen:
ja
Tiefe:
320 mm
Umweltzeichen:
FSC
Vegan zertifiziert:
ja
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Ablageboxen, Ablageschachtel, Ablageschachteln, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Dokumentenbox, Dokumentenboxen, Dokumentenmappe, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einlegemappe, Einlegemappen, Pastell, PureBox, Sammelbox, Sammelmappe, Sammelmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
5
€ 4,95*
ab € 4,452*
€ 6,462*
1
€ 7,95*
ab € 4,84*
€ 8,18*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,52*
€ 8,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.