Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK15046500 Herst.-Nr.: 15046500 EAN/GTIN: 4014481218249 |
| |
|
| | |
| - Mehrfachhängehefter UniReg
- Art der Heftung: kaufmännische Heftung
- Organisationsaufdruck vorhanden
- mit 6 Trennblättern, 5 Heftungen, Innentasche am Rücken
- Werkstoff: Manila-RC-Karton
- Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Farbe: braun
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 6 Trennblätter, 5 Heftungen | Bruttogewicht: | 0.14 kg | Einstecktasche vorhanden: | ja | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Heftungsart: | kaufm. Heftung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Karton | Papiergewicht: | 230 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendelhefter, Organisationshefter, Personal-Akte, Personalakte, Personalhefter, pendelhefter falken kaufm. heftung braun, pendel hefter, pendelhefter falken, Hänge, Hänge-Schnellhefter, HängeHefter, Hängeregistratur, HängeSchnellhefter, Hefter, Mehrfach, Mehrfach-Hängehefter, Personalmappe, Projekthefter, Projektmappe, Schnellhefter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,56* | € 5,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,73* | € 6,06* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,74* | € 6,10* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,06* | € 6,74* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,94* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|