Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK11288032 Herst.-Nr.: 11288032 EAN/GTIN: 4014481086978 |
| |
|
| | |
| - Hängetasche UniReg
- Karton, Metall
- Organisationsaufdruck vorhanden
- mit Leinenfröschen
- Werkstoff: Manila-RC-Karton
- Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Umweltzeichen: Blauer Engel
- Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Farbe der Rückseite: | gelb | Farbe der Vorderseite: | gelb | Farbname: | gelb | Heftungsart: | lose | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 5 Stück | Papiergewicht: | 230 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, Hänge, Hänge-ttasche, Hängeregistratur, Hängeregistraturtasche, Hängettasche, Tasche, ttasche, Unireg |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,14* | € 6,75* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 4,57* | € 7,29* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,82* | € 7,65* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,86* | € 7,98* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,21* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,964* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|