Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE148761 Herst.-Nr.: 148761 EAN/GTIN: 4005401487616 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreibermine blau D1
- Verwendung für Produkt: TWICE TRIO
- Typbezeichnung der Mine: Spezialmine
- Ausführung Mine: 0,5, blau, dokumentenecht
- Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: D1
- Material des Schaftes: Metall
- Länge: 80 mm
- Kugelschreibermine für TWICE und TRIO
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Kugelschreibermine für TWICE und TRIO | dokumentenecht: | ja | Farbe: | blau | Länge: | 80 mm | Marke: | Faber Castell | Minensystem: | Kurzmine | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,08* | € 1,68* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,21* | € 1,87* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,68* | € 13,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|