Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenset Kohle Sketch sortiert im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenset Kohle Sketch sortiert im Etui
Zeichenset Kohle Sketch sortiert im Etui
Artikel-Nr.:
     467-#FABE114002
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114002
EAN/GTIN:
     4005401140023
Suchbegriffe:
Knet-Radiergummi
Knetgummiradierer
Knetradiergummi
Kohlestift
  • Kohle Sketch Set
  • Material und Farbe des Schaftes: Holz, Kohle, sortiert
  • Grundausstattung für den Zeichenanfänger
  • Optimal zum Skizzieren und Zeichnen
  • Größe (Durchmesser x L): 2 x 175 mm
  • Bezeichnung der Härte: sortiert
  • Packungs-Inhalt: im Etui
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Grundausstattung für den Zeichenanfänger. Optimal zum Skizzieren und Zeichnen
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
sortiert
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Weitere Suchbegriffe: Zeichenkohle, knetradiergummi faber castell, knet radiergummi, 1140, Kohle, Künstlerkohle, Malkohle, Zeichenset
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,74*
€ 7,41*
Lager 467
14
1
€ 5,87*
ab € 5,01*
€ 7,70*
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 5,63*
€ 7,74*
1
€ 4,16*
ab € 5,47*
€ 8,29*
1
€ 5,50*
ab € 4,81*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
114004
ab € 4,66*
Ähnlich
Faber-Castell
117411
ab € 1,13*
Ähnlich
Faber-Castell
117400
ab € 0,97*
Ähnlich
Faber-Castell
117403
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.