Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz hart
Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz hart
Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz hart
Artikel-Nr.:
     C1015-117411
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117411
EAN/GTIN:
     4005401174110
Suchbegriffe:
Malbleistift
Zeichenbleistift
Kohlestift
Zeichenkohle
Kohlestift Pitt fettfrei schwarz hart. Zeichenkohle in feinster Qualität in 3 verschiedenen Härtegraden. Holzfassung vorhanden, spitzbar. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 4, Bezeichnung der Härte: H. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz
Durchmesser:
6
Bezeichnung der Härte:
H
Stärke der Mine:
4
Herstellerprodukttyp:
Kohlestift Pitt
Ausführung der Schaftform:
rund
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Graphitstift
Schaft lackiert:
Ja
Holzfassung vorhanden:
Ja
spitzbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zeichenkohle in feinster Qualität in 3 verschiedenen Härtegraden
Artikelbezeichnung:
Graphitstift
Produkt-Typbezeichnung:
Kohlestift PITT
Produkttypbezeichnung:
Kohlestift PITT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,00*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
122780
€ 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.