Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC96115E Herst.-Nr.: 96115E EAN/GTIN: 3130630961154 |
| |
|
| | |
| - Album für Postkarten
- Bedruckter, glänzend beschichteter Einband.
- Enthält 50 Plastikeinleger für je 4 Postkarten auf der Vorder- und Rückseite im Format bis zu 11,5x16,5 cm.
- Kapazität: 200 Postkarten
- Format: 20 x 25,5 cm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Einsteckfelder: | 20 | Blattformat: | 20x25,5cm | Breite: | 200 mm | Bruttogewicht: | 0.655 kg | Farbe: | mehrfarbig | Höhe: | 255 mm | Marke: | Exacompta |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 9,80* | € 14,24* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,17* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|