Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PVC 130my glatt VE=10 Stück blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PVC 130my glatt VE=10 Stück blau
Sichthüllen A4 PVC 130my glatt VE=10 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC660525E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     660525E
EAN/GTIN:
     3157406855943
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Aktenhülle
  • Ausführung: mit Greifausschnitt und Kantenschweißnaht
  • glatt
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: PVC
  • Stärke: 0,13 mm
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.252 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Lochung:
keine
Marke:
Exacompta
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
130 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 glatt blau, aktenhülle a4, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
263
10
€ 12,00*
ab € 3,12*
€ 4,25*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,18*
€ 4,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56119E
ab € 1,57*
Zubehör
Exacompta
56116E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56113E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56115E
ab € 1,66*
Zubehör
Exacompta
661000E
ab € 13,86*
Zubehör
Exacompta
5950E
ab € 33,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.