Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch Chromaline A4 Maxi 15mm 2 Ringe transparent


Menge:  Box  
Produktinformationen
Präsentationsringbuch Chromaline A4 Maxi 15mm 2 Ringe transparent
Präsentationsringbuch Chromaline A4 Maxi 15mm 2 Ringe transparent
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC54960E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54960E
EAN/GTIN:
     3130630549604
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Präsentationsringbuch Kreacover
  • Ausstattung: Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden
  • Werkstoff: PP Cromaline
  • 2 Ringe in D-Form
  • Durchmesser des Rings: 15 mm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • 250 x 320 mm
  • Stärke Deckel: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Mechaniktyp:
Reißmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Rückenbreite:
20 mm
Taschen:
1 Außentasche
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe transparent, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Prospektalbum, Schulringbuch, Sichtringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,01*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 3,4004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 118,68*
€ 141,2292
pro Box
ab 2 Boxen
€ 117,63*
€ 139,9797
pro Box
ab 5 Boxen
€ 110,92*
€ 131,9948
pro Box
ab 10 Boxen
€ 96,72*
€ 115,0968
pro Box
ab 25 Boxen
€ 93,63*
€ 111,4197
pro Box
ab 500 Boxen
€ 85,01*
€ 101,1619
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.