Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch Kreacover A4+ 25mm 4 Ringe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsringbuch Kreacover A4+ 25mm 4 Ringe weiß
Präsentationsringbuch Kreacover A4+ 25mm 4 Ringe weiß
Präsentationsringbuch Kreacover A4+ 25mm 4 Ringe weiß
Präsentationsringbuch Kreacover A4+ 25mm 4 Ringe weiß
Präsentationsringbuch Kreacover A4+ 25mm 4 Ringe weiß
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC51846E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51846E
EAN/GTIN:
     3130639518465
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Präsentationsringbuch Kreacover
  • Ausstattung: Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden, Einstecktasche vorhanden, Sichttasche am Rücken vorhanden
  • mit 3 Außen- und 2 Innentaschen
  • Werkstoff: PVC
  • Ringe in D-Form
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Breite:
268 mm
Bruttogewicht:
0.359 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
47 mm
Taschen:
3 Außentaschen, 2 Innentaschen
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 manila exacompta, ringbuch a4, ringbuch a4 weiß, 51846, Prospektalbum, Schulringbuch, Sichtringbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
448
10
€ 12,00*
ab € 3,02*
€ 4,21*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 4,45*
1
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 4,79*
3 Tage
456
1
€ 2,90*
ab € 3,15*
€ 5,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,10*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 26,06*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,02*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,00*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,44*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,25*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.