Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch Kreacover A4 50mm 4 Ringe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsringbuch Kreacover A4 50mm 4 Ringe rot
Präsentationsringbuch Kreacover A4 50mm 4 Ringe rot
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC51844RE
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51844RE
EAN/GTIN:
     3130635518445
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Präsentationsringbuch Kreacover
  • Ausstattung: Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden, Einstecktasche vorhanden, Sichttasche am Rücken vorhanden
  • mit 3 Außen- und 2 Innentaschen
  • Werkstoff: PVC
  • Ringe in D-Form
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
0.534 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Ringdurchmesser:
50 mm
Rückenbreite:
78 mm
Taschen:
3 Außentaschen, 2 Innentaschen
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, exacompta ringbuch karton a4 rot, ringbuch a4, ringbuch rot, Prospektalbum, Schulringbuch, Sichtringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
10
€ 12,00*
ab € 3,48*
€ 4,83*
1
€ 5,50*
ab € 2,57*
€ 5,34*
Lager 467
20
1
€ 5,87*
ab € 3,18*
€ 5,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,12*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 25,99*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,02*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,00*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,26*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.