Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel Forever A4 220g VE=100 Stück intensivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktendeckel Forever A4 220g VE=100 Stück intensivgrün
Aktendeckel Forever A4 220g VE=100 Stück intensivgrün
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC410013E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     410013E
EAN/GTIN:
     3288584100133
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Aktendeckel Forever
  • Werkstoff: Recycling-Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 220 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 240 x 320 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
3.38 kg
Farbe:
grün
Farbe der Rückseite:
grün
Farbe der Vorderseite:
grün
Farbname:
intensivgrün
Heftungsart:
lose
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 13,65*
€ 21,30*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 25,00*
ab € 16,25*
€ 21,54*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 16,96*
€ 22,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.