Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel Forever A4 220g VE=100 Stück giftgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aktendeckel Forever A4 220g VE=100 Stück giftgrün
Aktendeckel Forever A4 220g VE=100 Stück giftgrün
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC410004E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     410004E
EAN/GTIN:
     3288584100041
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Aktendeckel Forever
  • Werkstoff: Recycling-Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 220 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 240 x 320 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
3.38 kg
Farbe:
grün
Farbe der Rückseite:
grün
Farbe der Vorderseite:
grün
Farbname:
giftgrün
Heftungsart:
lose
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,64*
€ 21,38*
7 Tage
59
5
pro Stück
€ 25,00*
ab € 16,10*
€ 21,58*
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,98*
€ 22,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1698* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 113,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.