Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefmarkenalbum 22,5x30,5cm 16 Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefmarkenalbum 22,5x30,5cm 16 Seiten schwarz
Briefmarkenalbum 22,5x30,5cm 16 Seiten schwarz
Briefmarkenalbum 22,5x30,5cm 16 Seiten schwarz
Briefmarkenalbum 22,5x30,5cm 16 Seiten schwarz
Briefmarkenalbum 22,5x30,5cm 16 Seiten schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC26131E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     26131E
EAN/GTIN:
     3130630261315
Suchbegriffe:
Briefmarkenalbum
Briefmarkenbuch
Briefmarkenmappe
Foto-Album
  • Briefmarkenalbum mit lederartigem Deckel
  • Mit Folienstreifen
  • innen aus schwarzem Karton
  • mit Pergaminzwischenblättern
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
16
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.745 kg
Farbe:
Schwarz
Farbe der Blätter:
schwarz
Höhe:
305 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, exacompta fotoalbum, foto album, fotoalbum schwarz, Briefmarkenheft, Briefmarkensammelbuch, Sammelbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,28*
€ 16,79*
€ 5,50*
ab € 10,56*
€ 16,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
21141E
ab € 11,86*
Sonstiges
Exacompta
21143E
ab € 11,86*
Sonstiges
Exacompta
26133E
ab € 10,62*
Sonstiges
Exacompta
26141E
ab € 15,34*
Sonstiges
Exacompta
26143E
ab € 15,36*
Sonstiges
Exacompta
26151E
ab € 21,65*
Sonstiges
Exacompta
26153E
ab € 21,59*
Sonstiges
Exacompta
26154E
ab € 21,62*
Sonstiges
Exacompta
26155E
ab € 21,70*
Sonstiges
Exacompta
26161E
ab € 29,89*
Sonstiges
Exacompta
26163E
ab € 29,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.