Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC132142C Herst.-Nr.: 132142C EAN/GTIN: 3037921321423 |
| |
|
| | |
| - Meetingbook EXABOOK, liniert, eine intelligente Lösung für den mobilen Arbeitsbereich.
- Ökologisch für die Umwelt und ein strapazierfähiges, elastisches, schön designtes Meetingbook für Unterwegs.
- Gezielte Entwicklung.
- Außen: Ergonomisch durch abgerundeten Rücken, sicherer Transport von Dokumenten dank eines elastischen Gummizuges.
- Innen: Notizbuch mit Spiralbindung, 96 Seiten liniert, 4-fach Lochung mikroperforiert. 2 Innentaschen fürCD und Visitenkarten, 5 entfernbare transparente Trennblätter mit integrierten Taschen zur Aufnahme von A4-Dokumenten.
- Ein flexibeles herausnehmbares Lineal mit 30 cm.
- Zusätzlich selbstklebende Etiketten zur Beschriftung.
- Format 250x305 mm.
- Farbe schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 4 | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 0.764 kg | Deckel: | ja | EAN Packung: | 3130632512347 | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4+ | Höhe: | 305 mm | Marke: | Exacompta | Ringdurchmesser: | 30 mm | Rückenbreite: | 65 mm | Taschen: | Innentasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Diarien, Geschäftsbuch, Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Businessblock, Konferenzblock, Arbeitsmappe, Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, schreibmappe a4 pu schwarz, konferenzblock, arbeitsmappe a4, Arbeitsbuch, Collegmappe, Dokumententasche, Kollegblock, Kollegmappe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,69* | € 12,69* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,63* | € 13,06* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,50* | € 14,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,41* | € 21,14* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 14,82* | € 23,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|