Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen Securitex B4 130g/qm haftklebend weiß VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltentaschen Securitex B4 130g/qm haftklebend weiß VE=5 Stück
Faltentaschen Securitex B4 130g/qm haftklebend weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP396210
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     396210
EAN/GTIN:
     4003928396213
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Securitex-Versandtaschen bieten Ihren wichtigen Dokumenten nicht nur einen außergewöhnlichen Schutz
  • Durch die hohe Festigkeit und den Einsatz von hochweißem Papier zeigen Securitex-Versandtaschen ihrem Empfänger die Wichtigkeit des Inhaltes und eröffnen Ihnen zusätzliche Möglichkeiten
  • Reißfest, wasserfest, sicher, blickdicht, gut bedruckbar
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Falte:
50 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Elepa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche b4 130g of hk weiß, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Securitex, Versandhülle, Versandhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,95*
ab € 3,94*
€ 6,12*
€ 7,95*
ab € 3,84*
€ 6,15*
2 Tage
61
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 6,24*
Lager 467
64
€ 5,87*
ab € 4,07*
€ 6,33*
€ 5,50*
ab € 3,97*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
07080610
ab € 2,39*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30001166
ab € 27,33*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002549
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.