Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche 07080610 B4/40F 120g oF hk braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/096/a009096r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/096/a009096r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327259970
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     07080610
EAN/GTIN:
     4040134031231
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
POSTHORN Faltentasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) ohne Fenster 120g/m² mit Haftklebung Papier braun 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, bong faltentasche b4 ohne fenster braun, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,88*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,89*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 4,16*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007071
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.