Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büropapier A4 210x297mm intensiv blau Papier 80 g/qm VE=100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Büropapier A4 210x297mm intensiv blau Papier 80 g/qm VE=100 Blatt
Büropapier A4 210x297mm intensiv blau Papier 80 g/qm VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO7461632
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74616.32
EAN/GTIN:
     7610425327106
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Büropapier Elco Color
  • Format: A4
  • Grösse (B x H): 210 x 297 mm
  • Farbe: intensiv blau
  • Material und Papiergewicht: Papier, 80g/qm
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Blatt
  • Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.5567 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
blau
Farbname:
intensivblau
Höhe:
297 mm
Marke:
Elco
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 7,07*
€ 9,39*
8 Tage
3
1
€ 5,00*
ab € 6,83*
€ 10,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0707* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 93,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.