Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmappe Ordo transparent Papier A4 220x310 mm blau VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Organisationsmappe Ordo transparent Papier A4 220x310 mm blau VE=10 Stück
Organisationsmappe Ordo transparent Papier A4 220x310 mm blau VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO7369634
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     73696.34
EAN/GTIN:
     7611722015086
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
  • Organisationsmappe Elco Ordo transparent
  • Ausführung: unzerreißbar
  • Werkstoff: Papier
  • Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 220 x 310 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
  • Farbe: blau transparent
  • Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Material unzerreißbar
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
1.08 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
lose
Höhe:
310 mm
Marke:
Elco
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,19*
€ 7,11*
10 Tage
11
1
€ 5,00*
ab € 5,08*
€ 8,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,519* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 71,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.