Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO7369600 Herst.-Nr.: 73696.00 EAN/GTIN: 7611722015161 |
| |
|
| | |
| - Organisationsmappe Elco Ordo transparent
- Ausführung: unzerreißbar
- Werkstoff: Papier
- Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 220 x 310 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
- Farbe: 5 Farben assortiert
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 5 x 2 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Material unzerreißbar | Blattformat: | A4 | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 1.08 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Heftungsart: | lose | Höhe: | 310 mm | Marke: | Elco | Packungsinhalt: | 10 Stück | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, einschlagmappe weiß, einschlagmappe din a4, Korrespondenzmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 5,67* | € 7,66* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,48* | € 8,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,94* | € 9,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,33* | € 11,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,567* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 76,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|