Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA91460GN Herst.-Nr.: 100570030 EAN/GTIN: 4002030911017 |
| |
|
| | |
| - Seitlich geschlossen mit Gewebefröschen, Schlitzstanzung für Stecksignale am Rückendeckel, mit Beschriftungslinien und Metallhängebeschlägen
- Für ca. 330 DIN A4-Blätter
- Für A4
- Größe: 318 x 265 mm (B x H)
- Mit Umweltzeichen Der Blaue Engel
- grün
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für ca. 330 DIN A4-Blätter | Breite: | 318 mm | Bruttogewicht: | 0.086 kg | Farbe: | grün | Farbe der Rückseite: | grün | Farbe der Vorderseite: | grün | Farbname: | grün | Höhe: | 265 mm | Marke: | Elba | Material: | Karton | Papiergewicht: | 320 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Tiefe: | 5 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 79,85* | € 107,39* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 85,07* | € 112,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,4315* | € 134,4015* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7014* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|