Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA90431CH Herst.-Nr.: 100560087 EAN/GTIN: 4002030901209 |
| |
|
| | |
| - Pendelhefter mit Amtsheftung
- mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisen im Vorderdeckel. Metallhängebeschlag
- mit Organisationsaufdruck
- für ca. 200 DIN A4-Blätter
- aus Manilakarton (RC), 320 g/qm
- für Format: für A4
- Größe (B x H): 318 x 265 mm
- Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für ca. 200 Blatt | Breite: | 318 mm | Bruttogewicht: | 0.076 kg | Farbe: | chamois | Farbe der Rückseite: | chamois | Farbe der Vorderseite: | chamois | Farbname: | chamois | Heftungsart: | Amtsheftung | Höhe: | 265 mm | Marke: | Elba | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 320 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pendelhefter amtsheftung, 90431, 90431CH, Hängehefter, Hängeregistratur, Pendelregistratur, Registraturhefter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,71* | € 0,97* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,72* | € 0,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,73* | € 1,40* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 40,49* | € 55,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8098* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|