Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA85453 Herst.-Nr.: 100552069 EAN/GTIN: 4002030854536 |
| |
|
| | |
| - Ggf. Angabe ob mit Seitenbegrenzung: Mit Seitenbegrenzung
- Material Boden: Kunststoffboden
- Ausstattung (Kurzfassung): für die komfortable Ablage umfangreicher Akten. Seitlich offen. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Schlitzstanzung für ELBA Einhängeheftstreifen 27 592. Der Komfort-Sichtreiter und der Organisationsdruck erleichtern die Arbeit
- für Format: A4
- Material: Canson Karton verhindert das Reißen des Kartons bei intensivem Gebrauch, 240 g/qm
- Farbe: naturbraun
- Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der blaue Engel und Paper By Nature
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für 280Blatt | Bodenbreite: | 30 mm | Breite: | 318 mm | Bruttogewicht: | 0.128 kg | Farbe: | braun | Farbe der Rückseite: | naturbraun | Farbe der Vorderseite: | naturbraun | Farbname: | naturbraun | Höhe: | 240 mm | Marke: | Elba | Material: | Karton | Papiergewicht: | 240 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Tiefe: | 30 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hänge sammler, hängesammler elba, 85453, Hängeaktenmappe, Hängehefter, Hängemappe, Hängeordner, Hängeregistratur, Hängetasche, Kredithefter, Personalhefter, Taschenhefter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,49* | ab € 2,13* | € 2,88* | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 2,11* | € 2,94* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 2,16* | € 2,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,98* | € 3,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,31* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 73,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|