Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA83523 Herst.-Nr.: 100421088 EAN/GTIN: 4002030120679 |
| |
|
| | |
| - Aufnahmekapazität, Verwendungszweck: Für ca. 500 DIN A4-Blätter
- Ausstattung (Unterteilung/Trennwände/Verschluss/Griffloch), Angabe ob stapelbar: mit für Ordnerfüllungen, die mit dem ELBA Bündelungsbügel 83 529 gebündelt sind. Mit Verschlusslasche und Greifloch
- ggf. Angabe ob Archivdruck,Position des Druckes (Hoch-/Querformat/vorn/seitlich): mit Archivdruck
- Besonderheit: Lieferung ohne Bündelungsbügel
- Material: aus stabiler Wellpappe
- für Format: für A4
- Größe (B x T x H): 78 x 288 x 314 mm
- Farbe: naturbraun
- ggf. Angabe ob Lieferung flachliegend: flachliegend im Transportkarton verpackt
Weitere Informationen: | | Archivdruck vorhanden: | ja | Breite: | 78 mm | Bruttogewicht: | 0.1 kg | Farbe: | naturbraun | Höhe: | 314 mm | Lieferung gefaltet: | ja | Marke: | Elba | Tiefe: | 288 mm | Verwendung für: | Ordnerfüllungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Ablage-Ordner, Ablageordner, Archiv-Ordner, Archivordner, Pappordner, ablageschachtel elba, ablageschachtel, Aktenschachteln, Altablage, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv, Archiv-Schachteln, ArchivSchachteln, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transport |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 30 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,28* | | | | | | 10 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,02* | € 1,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 22,25* | € 31,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 26,56* | € 36,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|