Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA57431RS Herst.-Nr.: 400011409 EAN/GTIN: 4002030574311 |
| |
|
| | |
| - Aus Manilakarton (RC), 110 g/qm
- Mit Eurolochung
- Beschriftbares Deckblatt
- Tabe: blanko
- Für A4, Größe: 225 x 297 mm (B x H)
- Register mit 10 Blatt
- Mit Umweltzeichen Der Blaue Engel
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 10 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.087 kg | Deckblatt: | ja | Farbe: | rose | Farbname: | rose | Höhe: | 297 mm | Lochung: | 2-fach | Marke: | Oxford | Material: | Papier | Papiergewicht: | 110 g/qm | Taben: | blanko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Trennblatt, Trennblätter, blankoregister papier a4, blanko register, blanko-register a4, 57431, 57431RS, Blanko, BlankoRegister, Elba, Kunststoff, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Ordner, Register, Ringmappen, Ringmappen-Register, Ringmappenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,49* | ab € 2,20* | € 3,03* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,77* | € 3,27* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,58* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,177* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|