Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Spezialhüllen A5 70my glasklar oben und links offen VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Spezialhüllen A5 70my glasklar oben und links offen VE=10 Stück
Prospekthülle Spezialhüllen A5 70my glasklar oben und links offen VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA400115726
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400115726
EAN/GTIN:
     3045050407178
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
elba prospekthülle a5 oben und seit...
  • Die hochwertige ELBA Prospekthülle in A5 Format eignet sich hervorragend um Dokumente langfristig sauber und geschützt in Ordnern oder Ringbüchern abzulegen.
  • Die Prospekthüllen sind aus glasklarer, dokumentenechter 0,07mm PP-Folie.
  • Packung mit 10 Hüllen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.084 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
glasklar
Farbe des Lochrandes:
weiß
Lochrandverstärkung:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Elba
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
70 mic
Öffnung:
oben und links
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle a5, abhefthüllen oben und seitlich offen, Hülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, Prospekthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,46*
€ 3,49*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 2,02*
€ 3,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.