Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Hawai A5 farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumententasche Hawai A5 farbig sortiert
Dokumententasche Hawai A5 farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA400031401
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400031401
EAN/GTIN:
     3045050142925
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Format: A5
  • Druckknopfverschluss für sicheren Halt der Dokumente
  • große Öffnung für leichtes Füllen und Entnehmen
  • geprägter Kunststoff hält hoher Belastung stand
  • mit moderner Linienstruktur auf der Oberfläche
  • schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.032 kg
Farbe:
farbig sortiert
Farbname:
farbig sortiert
für Format:
A5
Höhe:
180 mm
Marke:
Oxford
Material:
PP (Polypropylen)
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, PP-Beutel, dokumentenmappen kunststoff a5, pp-beutel, dokumentenmappe a5, Dokumententasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 1,13*
Lager 467
150
30
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,14*
1 Tag
166
1
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,35*
2 Tage
166
1
€ 4,99*
ab € 1,01*
€ 1,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.