Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA35461CH Herst.-Nr.: 100091658 EAN/GTIN: 4002030045613 |
| |
|
| | |
| - Besonderheit: Stabiler Kartondeckel für den innerbetrieblichen Umlauf von Schriftstücken. Für ca. 100 DIN A4-Blätter
- ggf. Angabe auf wieviel Seiten sich Gitterdruck befindet, Anzahl der Sichtlöcher: 4 Seiten mit Gitterdruck und 2 Sichtlöcher
- Material und Papiergewicht: aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
- für Format: für A4
- Größe (B x H): 230 x 318 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Anzahl der Sichtlöcher: | 2 | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | für ca. 100 Blätter | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.038 kg | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | chamois | Farbe der Rückseite: | chamois | Farbe der Vorderseite: | chamois | Farbname: | chamois | Höhe: | 318 mm | Marke: | Elba | Material: | Karton | Papiergewicht: | 250 g/qm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, elba aktendeckel a4 250g/m², aktendeckel karton, aktendeckel, 35461, 35461CH, Hefter, Korrespondenzmappe, Mappe, Sammelmappe, Vorgangsmappe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,31* | € 0,46* | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,31* | € 0,48* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,30* | € 0,57* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,31* | € 0,60* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,49* | ab € 0,42917* | € 0,61917* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|